Uchwyt mocujący JETCROWN, prawy, wielkość chwytu: 20mm

Nr art.: 273606 20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość chwytu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek skrawania Prawotnący
Seria JETCROWN
Długość całkowita L 129 mm
Szerokość chwytu b 20,5 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta TGTBQ 20R-D65-ECD-JHP
Kształt chwytu czworokątne
Wysokość chwytu h 20 mm
Proces obróbki toczenie z obcinaniem
Proces obróbki Wcinanie i przecinanie (EEA)
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273606 20
EAN / GTIN 7291075466218
Numer producenta 3394439

Opis

Zastosowanie:

Do obcinania i wcinania z precyzyjnym chłodzeniem za pomocą koronki szybkozaciskowej JETCROWN.

Wskazówka:

Można stosować tylko w połączeniu z odpowiednią koronką szybkozaciskową JETCROWN nr 279950. Przekazywanie chłodziwa do uchwytu mocującego wyłącznie za pośrednictwem przyłącza węża G 1/8 cala.