Inserto per foratura SOGX 060305, per punte a inserti, HB6535

Codice art.: 234042 UNI
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    16,36 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    13,63 € / 1 Articolo
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOGX 060305
Serie Power Drill
Modello UNI
Tipo HB6535
Materiale da taglio HM
Avanzamento f 0,06 - 0,12 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 234042 UNI
copia
EAN / GTIN 4062406082994
copia
Codice del produttore 234042 UNI
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
270
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
250
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
220
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
180
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
170
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
150
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
250
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Per:

GARANT Power Drill n. art. 234000234025.

Raccomandazioni:

Nella foratura con supporto n. art. 234015 e 234025 ridurre l’avanzamento al 70%.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Power Drill" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti