• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto per foratura SOGX 080407, per punte a inserti, HB630

Codice art.: 234068 UNI
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    18,46 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    15,38 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
736 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOGX 080407
Serie Power Drill
Modello UNI
Tipo HB630
Materiale da taglio HM
Avanzamento f 0,07 - 0,2 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 234068 UNI
EAN / GTIN 4045197697790
Codice del produttore 234068 UNI
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
260
Acciaio < 750 N/mm²
P
240
Acciaio < 900 N/mm²
P
210
Acciaio < 1100 N/mm²
P
170
Acciaio < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
140
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Per:

GARANT Power Drill n. art. 234000234025.

Raccomandazioni:

Nella foratura con supporto n. art. 234015 e 234025 ridurre l’avanzamento al 70%.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Power Drill" Visualizza tutto