Keičiama gręžimo plokštelė SOGX 060305, grąžtui su keičiamomis plokštelėmis, HB6535

Prekės Nr.: 234042 UNI
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    16,98 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    14,15 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
165 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 060305
Serija Power Drill
Tipas UNI
Rūšis HB6535
Ašmenys HM
Pastūma f 0,06 − 0,12 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Danga TiN
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 234042 UNI
EAN / GTIN 4062406082994
Gamintojo numeris 234042 UNI
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
270
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
220
Plienas <1100 N/mm²
P
180
INOX <900 N/mm²
M
170
INOX >900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Rekomendacija:

Gręžiant su laikikliu Nr. 234015 ir Nr. 234025 pastūmą sumažinkite iki 70%.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Power Drill" Peržiūrėti viską