{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HM | |
| Beschichtung | TiN | |
| Sorte | HB6535 | |
| Herstellerbezeichnung | SOGX 060305 | |
| Serie | Power Drill | |
| Grundform | quadratisch | |
| Länge Schneidkante l | 5,9 mm | |
| Höhe Schneidkante | 2,6 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 5,9 mm | |
| Eckenradius R | 0,47 mm | |
| Eckenwinkel | 90 Grad | |
| Spanwinkel | 18 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 8,5 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 8,5 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Planschneide) | 8,5 Grad | |
| ISO-Code | SOGX 060305 | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,06 mm/U | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,12 mm/U | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB6535 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Anzahl Schneiden | 4 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| Toleranzklasse | G | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | gerundet (E) | |
| Gewicht | 2 g | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 234042 UNI | |
| EAN / GTIN | 4062406082994 | |
| Herstellernummer | 234042 UNI | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |