{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | Power Drill | |
| Formă de bază | pătrat | |
| Placă de tăiere lățime | 6,35 mm | |
| Grosimea plăcuţei | 3,05 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 6,35 mm | |
| Placă de tăiere model | neutru | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 5,9 mm | |
| Înălţimea muchiei aşchietoare | 2,6 mm | |
| Diametru placă de tăiere | 5,9 mm | |
| Rază la colţ | 0,3 mm | |
| Lungimea teșirii colțului | 0,47 mm | |
| Unghi teşitură | 0 grad | |
| Unghi la colţ | 90 grad | |
| Lățimea șanfrenului | 0 mm | |
| Unghi șanfrenului | 0 grad | |
| Unghi de aşchiere | 18 grad | |
| Unghi de reglare | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 8,5 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 8,5 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) | 8,5 grad | |
| Cod ISO | SOGX 060305 | |
| Diametrul orificiului de fixare | 2,05 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | HOG | |
| Material tăiș, denumire producător | HB6535 | |
| Categorie | HB6535 | |
| Placă de tăiere grosime | 3,05 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | SOGX060305 | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | SO0603054N | |
| Denumire Inserție de tăiere | SOGX 060305 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Fontă gri (K); Materiale de prelucrat NE (N); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Clasa de toleranţă | G | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Rotunjită (E) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Greutate | 2 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 234042 UNI | |
| EAN / GTIN | 4062406082994 | |
| Număr producător | 234042 UNI | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |