X.LT...ER-D721, GH2, Tipo inserti: 12mm

Codice art.: 221920 12
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    21,61 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    18,01 € / 1 Articolo
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo inserti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XDLT120508-ER-D721
Tipo inserti 12
Modello Alluminio
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo GH2
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 2,5 mm
Avanzamento fz per dente 0,2 mm - 1,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 221920 12
copia
EAN / GTIN 5656252
copia
Codice del produttore 5656252
copia
Produttore Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
800
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
600
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti particolarmente spessi con smusso Wiper rettificato.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.