{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | X.LT...ER-D721 | |
| Breite Schneidplatte B | 11,33 mm | |
| Stärke Schneidplatte S | 5,56 mm | |
| Länge Schneidkante l | 11,33 mm | |
| Höhe Schneidkante | 5,56 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 12,7 mm | |
| Eckenradius R | 0,8 mm | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 15 Grad | |
| ISO-Code | XDLT120508-ER-D721 | |
| Schnitttiefe max. ap max | 2,5 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle) | |
| Sorte | GH2 | |
| Schneidplattendicke T | 5,56 mm | |
| Bezeichnung Schneidplatte | XDLT120508-ER-D721 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Anzahl Schneiden | 4 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Aluminium | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 4 St. | |
| Gewicht | 8 g | |
| Korrekturfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 221920 12 | |
| EAN / GTIN | 5656252 | |
| Herstellernummer | 5656252 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |