{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | X.LT...ER-D721 | |
| Základní tvar | Základní tvar X | |
| Široká řezací deska B | 11,33 mm | |
| Tloušťka řezné desky S | 5,56 mm | |
| Délka řezné desky L | 11,33 mm | |
| Provedení řezné desky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 11,33 mm | |
| Průměr řezné desky d | 12,7 mm | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Rohový úhel | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 15 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | XDLT120508-ER-D721 | |
| Délka wiperu axiální Lwa | 0 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | GH2 | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Typ | GH2 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 5,56 mm | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | XDLT120508-ER-D721 | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | XDLT120508-ER-D721 | |
| Označení řezné destičky | XDLT120508-ER-D721 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | hliník | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana (T) | |
| Hmotnost | 8 g | |
| Obsah | 1 ks | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 221920 12 | |
| EAN / GTIN | 5656252 | |
| Číslo výrobce | 5656252 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |