• A surcharge was added to this item price.

Plăcuță amovibilă pentru frezare X.LT...ER-D721, pentru freză de avans mare, GH2

Cod articol.: 221920 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    26,30 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    21,92 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune plăcuţă amovibilă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului X.LT...ER-D721
Formă de bază Formă de bază X
Plăcuță de tăiere lată B 11,33 mm
Grosimea plăcuței de tăiere S 5,56 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 11,33 mm
Model cu plăcuță neutru
Lungimea muchiei așchietoare l 11,33 mm
Diametrua plăcuței de tăiere d 12,7 mm
Rază la colţ R 0,8 mm
Unghi la colţ 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 15 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Cod ISO XDLT120508-ER-D721
Lungime ștergător axial Lwa 0 mm
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător GH2
Strat de acoperire neacoperită
Categorie GH2
Placă de tăiere grosime T 5,56 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere XDLT120508-ER-D721
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 XDLT120508-ER-D721
Denumire Inserție de tăiere XDLT120508-ER-D721
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material din aluminiu
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Codificare finisare / degroşare Finisare
Strategie de aşchiere HPC
Executarea tăierii Teșit (T)
Greutate 8 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 221920 12
EAN / GTIN 5656252
Număr producător 5656252
Producător/responsabil Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile foarte groase cu tăiş Wiper rectificat.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.