Inserto per fresatura ⌀ 16 mm, per frese a copiare

Codice art.: 212724 HART
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    65,15 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    54,29 € / 1 Articolo
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello DURO
Tipo HB7705
Materiale da taglio HM
Raggio di curvatura R 1 mm
Avanzamento fz in all. a truciolo corto 0,3 mm
Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 0,3 mm
Avanzamento fz in acciaio < 60 HRC 0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Raggio di curvatura 1 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 212724 HART
copia
EAN / GTIN 4045197761644
copia
Codice del produttore 212724 HART
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 50 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
280
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
260
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
200
Acciaio < 65 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
160
Acciaio < 67 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
140
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
180
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
160
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
240
Olio
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Precisione del raggio, di rotazione concentrica e ripetibilità da un inserto all'altro: ±0,015 mm.

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.

Uso:

Inserti toroidali con raggio punta. Per ridurre la forza di taglio e le vibrazioni.