Izmjenjiva pločica za glodanje ⌀ 16 mm HART

Artikl br.: 212724 HART
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    75,05 € / Piece
  • od 10 Piece
    62,54 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip HART
Vrsta HB7705
Rezni materijal HM
Kutni radijus R 1 mm
Posmak fz u aluminiju, kratkih odlomaka 0,3 mm
Posmak fz u čeliku < 1400 N/mm2 0,3 mm
Posmak fz u čeliku < 60 HRC 0,2 mm
Broj zamjena/oštrica 1
Kutni radijus 1 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212724 HART
EAN / GTIN 4045197761644

Tablica aplikacija

Čelik < 50 HRC
H
280
Čelik < 55 HRC
H
260
Čelik < 60 HRC
H
200
Čelik < 65 HRC
H
160
Čelik < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Ulje
 
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.
  • Preciznost radijusa, koncentričnosti i izmjene: ±0,015 mm.

Upotreba:

Torusna pločica s kutnim radijusom. Omogućuje smanjenje sila rezanja i ublažavanje vibracija.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata