{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Modello | Alluminio | |
| Tipo | HU7810 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Raggio di curvatura R | 1 mm | |
| Avanzamento fz in all. a truciolo corto | 0,3 mm | |
| Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 | 0,3 mm | |
| Avanzamento fz in acciaio < 60 HRC | 0,2 mm | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
| Raggio di curvatura | 1 mm | |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
| Codice articolo | 212724 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197761620 | |
| Codice del produttore | 212724 ALU | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |