• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky ⌀ 16mm, pro kopírovací frézy

Artiklové číslo: 212724 HART
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 911,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    1 593,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO)
Řezný materiál TK
Typ HB7705
Rohový rádius R 1 mm
Povlak CVD
vhodné pro materiál Kalená ocel (H); Šedá litina (K)
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 0,25 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 0,25 mm
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr vnější D 16 mm
Hloubka řezu ap, min 0,1 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, min. fz 0,2 mm
Posuv na zub, max. fz 0,3 mm
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce HART
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); K (litina)
Řezné materiály, označení výrobce HU7810
Druh produktu Břitová destička
Počet břitů 1 ks
Způsob upevnění Otvor
Počet možností použití 1 ks
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212724 HART
EAN / GTIN 4045197761644
Číslo výrobce 212724 HART
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel > 50 HRC
H
280
Ocel < 55 HRC
H
260
Ocel < 60 HRC
H
200
Ocel < 65 HRC
H
160
Ocel < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Olej
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

  • Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny: ±0,015 mm.

Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.

Použití:

Torus destičky s rohovým rádiusem. Pro snížení řezné síly a snížení vibrací.