{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | HART | |
Soort | HB7705 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoekradius R | 1 mm | |
Voeding fz in aluminium kortspanend | 0,3 mm | |
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 | 0,3 mm | |
Voeding fz in staal < 60 HRC | 0,2 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Hoekradius | 1 mm | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 212724 HART | |
EAN/GTIN | 4045197761644 |