Fresa toroidale frontale in HMI HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 5mm

Codice art.: 206262 5
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
⌀ h9 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h9
  • Numero denti Z: 5

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 5 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h9
Numero denti Z 5
Angolo dell’elica 15 grado
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Codolo DIN 6535 HA con h5
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Dimensione ap max pend. 0,35 mm
Raggio di programmazione 0,5 mm
Lunghezza taglienti Lc 3,5 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 18 mm
Posizione libera del codolo minima ⌀ D5 4,6 mm
Posizione libera del codolo massima ⌀ D6 4,9 mm
Lunghezza complessiva L 65 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Angolo di regolazione κ 9,5 grado
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,08 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese toroidali frontali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 206262 5
copia
EAN / GTIN 4062406279813
copia
Codice del produttore 206262 5
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
175
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
170
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
155
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
140
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
130
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
100
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
95
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Geometria speciale dei taglienti frontali per la fresatura pendolare con elevati avanzamenti.
Tolleranza: Raggio tagliente R 1 = ±0,01 mm.

Uso:

Per fresatura a copiare e pendolare nella lavorazione completa dei metalli duri in condizioni HPC / HSC.
Elevati volumi di truciolo grazie a speciali strategie di fresatura.

Nota:

Utensili riaffilabili.
Con posizione libera a conicità crescente, per garantire stabilità in caso di sporgenze lunghe.