• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Fresa toroidale frontale in HMI HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 4mm

Codice art.: 206262 4
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
81 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h9 DC (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Fresa per stampi
Rivestimento TiAlN
Strategia di truciolatura HPC
Diametro tagliente Dc 4 mm
Lunghezza tagliente Lc 2,5 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
Diametro codolo DS 6 mm
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 3
Angolo di spoglia 15 grado
Profondità di taglio max. L2 0,25 mm
Sporgenza A 23 mm
Materiale da taglio VHM
Classe di tolleranza h9
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Denominazione originale prodotto VHM-Stirntorusfräser HPC
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00600105
Modulo di attacco Standard
Classe di tolleranza attacco h6
Dimensione attacco 0060
Lunghezza codolo LS 38,2 mm
Esecuzione del codolo HA
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità VHM
Gruppo di truciolabilità, specifico per il produttore P,M
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox); P (acciaio)
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Diametro posizione libera D1 3,6 mm
Forma collo forma conica
Diametro collo max. D1 max 3,95
Lunghezza della testina L3 2,5 mm
Tipo di fresa ISO J
Angolo di riavvolgimento 14 grado
Angolo di spoglia laterale 5 grado
Numero taglienti attivi (lato frontale) Z 3
Direzione delle spire destra
Elica dinamica 15 mm
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come raggio
Raggio di punta R 0,36 mm
Raggio parte frontale R1 2,4 mm
Tolleranza contorno del raggio ±0,01
Direzione di avanzamento Es. orizzontale e obliqua
Numero di scanalature per i trucioli 3
Programmierrradius 0,5 mm
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza utile L1 2,5 mm
Lunghezza funzionale 23 mm
Numero di giri max. 45.000 min-1
Peso 19 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Dentatura a creatore (FWA); Fresatura a profilare (fresatura per stampi) (FFO); Profilatura (FPR)
Collarino colorato verde
Contenuto parte singola
Fattore di correzione fz 1,25
Profondità di taglio min. 0,01 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 206262 4
EAN / GTIN 4062406279509
Codice del produttore 206262 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
175
Acciaio < 750 N/mm²
P
170
Acciaio < 900 N/mm²
P
155
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
95
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Geometria speciale dei taglienti frontali per la fresatura pendolare con elevati avanzamenti.
Tolleranza: Raggio tagliente R 1 = ±0,01 mm.

Uso:

Per fresatura a copiare e pendolare nella lavorazione completa dei metalli duri in condizioni HPC / HSC.
Elevati volumi di truciolo grazie a speciali strategie di fresatura.

Nota:

Utensili riaffilabili.
Con posizione libera a conicità crescente, per garantire stabilità in caso di sporgenze lunghe.