Fresa toroidale frontale in HMI HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 10mm

Codice art.: 206262 10
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
⌀ h9 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h9
  • Numero denti Z: 6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h9
Numero denti Z 6
Angolo dell’elica 15 grado
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Codolo DIN 6535 HA con h5
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Dimensione ap max pend. 0,7 mm
Raggio di programmazione 2 mm
Lunghezza taglienti Lc 5,8 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 26 mm
Posizione libera del codolo minima ⌀ D5 9 mm
Posizione libera del codolo massima ⌀ D6 9,9 mm
Lunghezza complessiva L 85 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Angolo di regolazione κ 15 grado
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,16 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese toroidali frontali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 206262 10
copia
EAN / GTIN 4062406279844
copia
Codice del produttore 206262 10
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
175
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
170
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
155
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
140
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
130
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
100
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
95
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Geometria speciale dei taglienti frontali per la fresatura pendolare con elevati avanzamenti.
Tolleranza: Raggio tagliente R 1 = ±0,01 mm.

Uso:

Per fresatura a copiare e pendolare nella lavorazione completa dei metalli duri in condizioni HPC / HSC.
Elevati volumi di truciolo grazie a speciali strategie di fresatura.

Nota:

Utensili riaffilabili.
Con posizione libera a conicità crescente, per garantire stabilità in caso di sporgenze lunghe.