{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| produkto rūšis | gilinimo freza | |
| Danga | TiAlN | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Pjovimo briaunos skersmuo Dc | 5 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 3,5 mm | |
| Bendras ilgis L | 63 mm | |
| Koto skersmuo DS | 6 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 5 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 15 laipsniai | |
| Pjovimo gylis maks. L2 | 0,35 mm | |
| Iškyšos ilgis A | 23 mm | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Tolerancijos klasė | h9 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | VHM-Stirntorusfräser HPC | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00600105 | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Laikiklio dydis | 0060 | |
| Koto ilgis LS | 43,5 mm | |
| Koto tipas | HA | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas | VHM | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas | VHM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas | P,M | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | M (nerūdijantis plienas); P (plienas) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Siaurėjimo skersmuo D1 | 4,6 mm | |
| Kaklo forma | kūgio formos | |
| Kakliuko skersmuo maks. D1 max | 4,9 | |
| galvutės ilgis L3 | 3,5 mm | |
| ISO frezos tipas | J | |
| Atbulinės eigos kampas | 14 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 5 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z | 5 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| sraigtinio griovelio žingsnis | 15 mm | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| Kampinė konstrukcija | kaip spindulys | |
| Kampo spindulys R | 0,36 mm | |
| Priekinis spindulys R1 | 4,25 mm | |
| Spindulio kontūro tolerancija | ±0,01 | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įstrižai | |
| drožlių griovelių skaičius | 5 | |
| Programmierrradius | 0,5 mm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 3,5 mm | |
| Veikimo ilgis | 23 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 45 000 min-1 | |
| Svoris | 22 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | formos frezavimas (štampų frezavimas) (FFO); profilinis frezavimas (FPR); valcavimas (FWA) | |
| Spalvinis žymėjimas | žalios spalvos | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,25 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,01 mm |
| Produkto numeris | 206262 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406279813 | |
| Gamintojo numeris | 206262 5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |