• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Fresa toroidale frontale in HMI HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 2mm

Codice art.: 206262 2
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h9 DC (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Fresa per stampi
Rivestimento TiAlN
Strategia di truciolatura HPC
Diametro tagliente Dc 2 mm
Lunghezza tagliente Lc 1,5 mm
Lunghezza complessiva L 54 mm
Diametro codolo DS 6 mm
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 3
Angolo di spoglia 15 gradi
Sporgenza A 13 mm
Materiale da taglio VHM
Classe di tolleranza h9
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Vorschub pro Zahn fz 0,03 mm
A umido min. idonea
Profondità di taglio max., Fresatura a copiare 0,15 mm
A umido max. idonea
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco, Attacco 1 Codolo cilindrico
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 6 mm
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Classe di tolleranza attacco h6
Lunghezza codolo LS 35,4 mm
Esecuzione del codolo HA
Aria limitatamente adatta
Lubrorefrigerante sì
Materiale da lavorare, specifico per il produttore P,M
Materiale da lavorare M (acciaio inox); P (acciaio)
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Diametro posizione libera D1 1,7 mm
Forma collo forma conica
Diametro collo max. D1 max 1,95
Tipo di fresa ISO Fresa toroidali
Angolo di regolazione 11
Numero taglienti attivi (lato frontale) Z 3
Direzione delle spire destra
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come raggio
Tolleranza contorno del raggio ±0,01
Direzione di avanzamento Es. orizzontale e obliqua
Numero di scanalature per i trucioli 3
Gruppo di applicazioni utensile N
Raggio di programmazione 0,3 mm
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Vorschub pro Zahn in acciaio < 900 N/mm2
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza utile L1 1,5 mm
Lunghezza funzionale 21 mm
Numero di giri max. 45.000 min-1
Peso 16 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Fresatura a copiare; Fresatura a profilare (fresatura per stampi) (FFO)
Collarino colorato verde
Contenuto parte singola
Fattore di correzione fz 1,25
Profondità di taglio min. 0,01 mm
Profondità di taglio utilizzo Scanalature piene; Contornatura; Fresatura a copiare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 206262 2
EAN / GTIN 4062406279493
Codice del produttore 206262 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
175
Acciaio < 750 N/mm²
P
170
Acciaio < 900 N/mm²
P
155
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
95
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Geometria speciale dei taglienti frontali per la fresatura pendolare con elevati avanzamenti.
Tolleranza: Raggio tagliente R 1 = ±0,01 mm.

Uso:

Per fresatura a copiare e pendolare nella lavorazione completa dei metalli duri in condizioni HPC / HSC.
Elevati volumi di truciolo grazie a speciali strategie di fresatura.

Nota:

Utensili riaffilabili.
Con posizione libera a conicità crescente, per garantire stabilità in caso di sporgenze lunghe.