Fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 18mm

Codice art.: 205266 18
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
⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: Norma interna
  • Profilo fresa: WR
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Alu
⌀ Tagliente DC 18 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio VHM
Norma Norma interna
Profilo fresa WR
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 35 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HB
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 54 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 67 mm
⌀ Posizione libera D1 17 mm
Lunghezza complessiva L 117 mm
⌀ Codolo Ds 18 mm
Arrotondamento degli angoli rv 0,32 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,22 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,25 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 205266 18
copia
EAN / GTIN 4067263130512
copia
Codice del produttore 205266 18
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
450
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
400
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
380
PA 66
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
120
PEEK
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
100
Cu
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
160
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura.
Affilatura speciale per la lavorazione di metalli non ferrosi.

Vantaggi:

Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, grande cavità per trucioli.
Fino a 2×D dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità.
Possibilità di ramping fino a 45°.
Possibilità di avanzamenti molto elevati con tuffo verticale grazie alla speciale geometria a immersione.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Alu" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript