• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Frese per finitura HPC in HMI GARANT Master Alu HPC, DLC, ⌀ h6 DC: 4mm

Codice art.: 203203 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
172 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h6 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
Serie Master Alu
A umido max. idonea
Denominazione originale prodotto GARANT Master Alu VHM-Fräser HPC
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00600105
Modulo di attacco Standard
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 6 mm
Lavorazione a secco idonea
Diametro codolo DS 6 mm
Lunghezza codolo LS 37,8 mm
Olio idonea
Esecuzione del codolo HA
Aria idonea
Materiale da taglio VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità VHM
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Rivestimento DLC
Diametro tagliente Dc 4 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza h6
Diametro posizione libera D1 3,8 mm
Lunghezza tagliente Lc 16 mm
Lunghezza della testina L3 16,2 mm
Lunghezza della spalla 23 mm
Tipo di fresa ISO G
Qualità di bilanciamento G 2,5 mit HA
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 5
Numero taglienti attivi (lato frontale) Z 5
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 37 grado
Elica dinamica 37 mm
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare a spigoli vivi
Raggio di punta R 0 mm
Passo dei taglienti Es. irregolare
Direzione di avanzamento es. orizzontale
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza A 29 mm
Lunghezza utile L1 16 mm
Lunghezza complessiva L 65 mm
Lunghezza funzionale 23 mm
Numero di giri max. 45.000 min-1
Peso 20 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Supporto dati Senza supporto dati
Collarino colorato giallo
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Fattore di correzione fz 2,5
Profondità di taglio min. 0,01 mm
Profondità di taglio max. L2 16 mm; 2 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 203203 4
EAN / GTIN 4062406119355
Codice del produttore 203203 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
N
550
Alluminio (a truciolo corto)
N
500
Alluminio > 10% Si
N
450
PMMA acrile
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per operazioni di finitura.
Geometria speciale per un'ottima evacuazione dei trucioli.
Stabilità e silenziosità elevate grazie al passo irregolare.
Per la contornatura.

Nota:

Ordinare l’esecuzione senza rivestimento con n. art. 203207.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Alu" Visualizza tutto