• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 6mm

Codice art.: 205265 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
240 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante no
A umido min. idonea
Serie Master Alu
A umido max. idonea
Denominazione originale prodotto GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00600105
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 6 mm
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo 6 mm
Lunghezza codolo 39 mm
Diametro attacco, classe di tolleranza ISO 6 mm
Diametro attacco, dimensione inferiore -0,009 mm
Olio idonea
Esecuzione del codolo HA
Aria idonea
Materiale da taglio VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità VHM
Gruppo di truciolabilità N (metalli non ferrosi)
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Rivestimento DLC
Diametro tagliente 6 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza e8
Diametro collo 5,5 mm
Forma collo es. cilindrica
Lunghezza tagliente 18 mm
Lunghezza della testina 18 mm
Lunghezza della spalla 24 mm
Tipo di fresa ISO L
Qualità di bilanciamento G 2,5 mit HA
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Numero di taglienti attivi, su tutti i lati 3
Numero di taglienti effettivi, lato frontale 3
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 42 grado
Elica dinamica 42 mm
Numero di angoli 1
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come raggio
Raggio di punta 0,2 mm
Passo dei taglienti Es. irregolare
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Caratteristica angolo dell’elica es. irregolare
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 27 mm
Lunghezza utile 18 mm
Lunghezza complessiva 63 mm
Lunghezza funzionale 24 mm
Numero di giri max. 35.000 min-1
Peso 22 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Dentatura a creatore; Fresatura a spianare; Fresatura a svasare (fresatura a tuffo); Fresatura a troncare; Fresatura circolare (fresatura in tondo); Fresatura di scanalature; Fresatura per cave (fresatura forante)
Collarino colorato giallo
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Fattore di correzione fz 1,5
Profondità di taglio min. 0,35 mm
Profondità di taglio max. 18 mm; 6 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 205265 6
EAN / GTIN 4062406122539
Codice del produttore 205265 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
N
450
Alluminio (a truciolo corto)
N
400
Alluminio > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura. Affilatura speciale per la lavorazione di metalli non ferrosi.

Vantaggi:

Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, grande vano per i trucioli.
Fino a 2 × D dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità.
Possibilità di ramping fino a 45°.
Possibilità di avanzamenti molto elevati con tuffo verticale grazie alla speciale geometria a immersione.

Nota:

Ordinare le forme HB con n. art. 205266.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Alu" Visualizza tutto