Fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 14mm

Codice art.: 205266 14
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
43 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: Norma interna
  • Profilo fresa: WR
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Alu
⌀ Tagliente DC 14 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio VHM
Norma Norma interna
Profilo fresa WR
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 35 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HB
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 42 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 52 mm
⌀ Posizione libera D1 13 mm
Lunghezza complessiva L 99 mm
⌀ Codolo Ds 14 mm
Arrotondamento degli angoli rv 0,32 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,18 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,2 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 205266 14
EAN / GTIN 4067263130499
Codice del produttore 205266 14
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
N
450
Alluminio (a truciolo corto)
N
400
Alluminio > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura.
Affilatura speciale per la lavorazione di metalli non ferrosi.

Vantaggi:

Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, grande cavità per trucioli.
Fino a 2×D dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità.
Possibilità di ramping fino a 45°.
Possibilità di avanzamenti molto elevati con tuffo verticale grazie alla speciale geometria a immersione.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Alu" Visualizza tutto