Fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 16mm

Codice art.: 205266 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
150 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
Serie Master Alu
A umido max. idonea
Denominazione originale prodotto GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Forma B
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0160 mm
Lavorazione a secco idonea
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h$06
Diametro codolo 16 mm
Lunghezza codolo 50,6 mm
Diametro attacco, dimensione inferiore -0,011 mm
Olio idonea
Esecuzione del codolo HB
Aria idonea
Materiale da taglio VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità VHM
Gruppo di truciolabilità, specifico per il produttore N
Gruppo di truciolabilità N (metalli non ferrosi)
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Rivestimento DLC
Diametro tagliente 16 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza e8
Diametro collo 15 mm
Lunghezza tagliente 48 mm
Lunghezza della testina 48 mm
Tipo di fresa ISO L
Qualità di bilanciamento G 2,5/HB
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Numero di taglienti attivi, su tutti i lati 4
Numero di taglienti effettivi, lato frontale 4
Numero di taglienti centrali 4
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 42 grado
Elica dinamica 42 mm
Numero di angoli 1
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come raggio
Raggio di punta 0,32 mm
Raggio parte frontale 0 mm
Passo dei taglienti Es. irregolare
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Caratteristica angolo dell’elica es. irregolare
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 62 mm
Lunghezza utile 58 mm
Lunghezza complessiva 110 mm
Lunghezza funzionale 86 mm
Numero di giri max. 16.000 min-1
Peso 306 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Fresatura a svasare (fresatura a tuffo) (FSE); Fresatura circolare (fresatura in tondo) (FZI); Fresatura di scanalature (FNU); Fresatura per spallamenti (FEC)
Collarino colorato giallo
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Fattore di correzione fz 3
Profondità di taglio min. 0,32 mm
Profondità di taglio max. 16 mm; 48 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 205266 16
EAN / GTIN 4067263130505
Codice del produttore 205266 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
N
450
Alluminio (a truciolo corto)
N
400
Alluminio > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura.
Affilatura speciale per la lavorazione di metalli non ferrosi.

Vantaggi:

Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, grande cavità per trucioli.
Fino a 2×D dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità.
Possibilità di ramping fino a 45°.
Possibilità di avanzamenti molto elevati con tuffo verticale grazie alla speciale geometria a immersione.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Alu" Visualizza tutto