• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16mm

Codice art.: 201647 16
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
⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master INOX
⌀ Tagliente DC 16 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6527
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 50 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 32 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 44 mm
⌀ Posizione libera D1 15,7 mm
Lunghezza complessiva L 92 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,3 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX < 900 N/mm2 0,09 mm
Avanzamento fz per contornatura in inox < 900 N/mm2 0,11 mm
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 201647 16
copia
EAN / GTIN 4062406113537
copia
Codice del produttore 201647 16
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
250
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
230
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
200
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
170
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
170
TOOLOX 33
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
115
TOOLOX 44
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
80
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
110
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
90
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Affilatura a doppia fase per lavorazione HPC.
Resistenza all’ossidazione e durezza a temperature elevate maggiori.
Utilizzabile con velocità di taglio elevate, molto adatta anche per Toolox®.

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 201644.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master INOX" Visualizza tutto