• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm

Codice art.: 201647 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
Serie Master Inox
A umido max. idonea
Denominazione originale prodotto GARANT Master INOX VHM-Fraeser
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Standard
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0100 mm
Lavorazione a secco idonea
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo 10 mm
Lunghezza codolo 40 mm
Diametro attacco, classe di tolleranza ISO 10 mm
Diametro attacco, dimensione inferiore -0,011 mm
Olio idonea
Esecuzione del codolo HA
Aria idonea
Materiale da taglio VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità VHM
Materiali da taglio, codice produttore HM
Rivestimento TiAlN
Diametro tagliente 10 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza e8
Lunghezza tagliente 22 mm
Tipo di fresa ISO H
Qualità di bilanciamento S/12000
Angolo di riavvolgimento 4 grado
Angolo di spoglia laterale 12 grado
Numero di taglienti attivi, su tutti i lati 2
Numero di taglienti effettivi, lato frontale 2
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 44 grado
Numero di angoli 1
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come smusso
Larghezza dello smusso angolare 0,17 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Passo dei taglienti es. Regolare
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Numero di scanalature per i trucioli 2
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 32 mm
Lunghezza utile 22 mm
Lunghezza complessiva 72 mm
Lunghezza funzionale 32 mm
Numero di giri max. 16.000 min-1
Peso 77 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa DIN 6527
Tipi di lavorazione Fresatura di scanalature (FNU); Fresatura per spallamenti (FEC)
Collarino colorato blu
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Fattore di correzione fz 1,25
Profondità di taglio min. 0,17 mm
Profondità di taglio max. 10 mm; 22 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 201647 10
EAN / GTIN 4062406113513
Codice del produttore 201647 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
230
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
170
Acciaio < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Affilatura a doppia fase per lavorazione HPC.
Resistenza all’ossidazione e durezza a temperature elevate maggiori.
Utilizzabile con velocità di taglio elevate, molto adatta anche per Toolox®.

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 201644.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Inox" Visualizza tutto