• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5mm

Codice art.: 201647 5
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento TiAlN
Strategia di truciolatura HPC
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 2
Diametro tagliente Dc 5 mm
Lunghezza tagliente Lc 13 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
Diametro codolo DS 6 mm
Angolo di spoglia 50 grado
Classe di tolleranza e8
Profondità di taglio max. L2 13 mm; 5 mm
Larghezza dello smusso angolare 0,06 mm
Materiale da taglio VHM
Sporgenza A 23,5 mm
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Serie Master Inox
Denominazione originale prodotto GARANT Master INOX VHM-Fräser
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Standard
Dimensione attacco 0060
Lunghezza codolo LS 36 mm
Diametro attacco, dimensione superiore 0 mm
Diametro attacco, dimensione inferiore -0,008 mm
Esecuzione del codolo HA
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità VHM
Materiali da taglio, codice produttore HM
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Diametro posizione libera D1 4,8 mm
Lunghezza della testina L3 13 mm
Lunghezza della spalla 21 mm
Tipo di fresa ISO H
Qualità di bilanciamento S/12000
Angolo di riavvolgimento 4 grado
Angolo di spoglia laterale 12 grado
Numero taglienti attivi (lato frontale) Z 2
Direzione delle spire destra
Elica dinamica 16,26 mm
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come smusso
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza funzionale 21 mm
Numero di giri max. 35.000 min-1
Peso 22 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa DIN 6527
Tipi di lavorazione Fresatura per cave (fresatura forante) (FNB)
Collarino colorato blu
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Fattore di correzione fz 1,25
Profondità di taglio min. 0,08 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 201647 5
EAN / GTIN 4062406112981
Codice del produttore 201647 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
230
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
170
Acciaio < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Affilatura a doppia fase per lavorazione HPC.
Resistenza all’ossidazione e durezza a temperature elevate maggiori.
Utilizzabile con velocità di taglio elevate, molto adatta anche per Toolox®.

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 201644.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Inox" Visualizza tutto

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello