{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido min. | idonea | |
| Serie | Master Inox | |
| A umido max. | idonea | |
| Denominazione originale prodotto | GARANT Master INOX VHM-Fraeser | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Modulo di attacco | Standard | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 0200 mm | |
| Lavorazione a secco | idonea | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Diametro codolo | 20 mm | |
| Lunghezza codolo | 50 mm | |
| Diametro attacco, classe di tolleranza ISO | 20 mm | |
| Diametro attacco, dimensione inferiore | -0,013 mm | |
| Olio | idonea | |
| Esecuzione del codolo | HA | |
| Aria | idonea | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità | VHM | |
| Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità | VHM | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HM | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Diametro tagliente | 20 mm | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Classe di tolleranza | e8 | |
| Lunghezza tagliente | 38 mm | |
| Tipo di fresa ISO | H | |
| Qualità di bilanciamento | S/12000 | |
| Angolo di riavvolgimento | 4 grado | |
| Angolo di spoglia laterale | 12 grado | |
| Numero di taglienti attivi, su tutti i lati | 2 | |
| Numero di taglienti effettivi, lato frontale | 2 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo di spoglia | 44 grado | |
| Numero di angoli | 1 | |
| Angolo / Bordo | 1 | |
| Esecuzione smusso angolare | Come smusso | |
| Larghezza dello smusso angolare | 0,4 mm | |
| Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
| Passo dei taglienti | es. Regolare | |
| Direzione di avanzamento | Es. orizzontale, obliqua e verticale | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 2 | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 54 mm | |
| Lunghezza utile | 38 mm | |
| Lunghezza complessiva | 104 mm | |
| Lunghezza funzionale | 54 mm | |
| Numero di giri max. | 13.000 min-1 | |
| Peso | 410 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | DIN 6527 | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura di scanalature; Fresatura di spallamenti | |
| Collarino colorato | blu | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Tipo di prodotto | frese per spallamenti | |
| Fattore di correzione fz | 1,25 | |
| Profondità di taglio min. | 0,4 mm | |
| Profondità di taglio max. | 20 mm; 38 mm |
| Codice articolo | 201647 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406113544 | |
| Codice del produttore | 201647 20 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |