{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ Nominale DC | 4 mm | |
Tolleranza | H7 | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 38 mm | |
Sporgenza totale L1 | 48 mm | |
Lunghezza complessiva L | 76 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Quadro del codolo □ | 3,15 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo |
160150 4
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197937148
copia |
|
Codice del produttore |
160150 4
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |