• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Alesatore a mano H7, ⌀ Nominale DC: 40mm

Codice art.: 160150 40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante no
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Attacco quadro
Versione attacco Misura nominale adimensionale senza raffreddamento
Dimensione attacco, adimensionale 31,5
Diametro tagliente 1° livello min. 40 mm
Configurabile no
Foratura configurabile, 1° livello, classe di tolleranza ISO H7
Foratura configurabile, 1° livello, misura superiore 0,021 mm
Foratura configurabile, 1° livello, misura inferiore 0,012 mm
Lunghezza tagliente 152 mm
Numero taglienti 10
Direzione delle spire sinistro
Angolo di rotazione max. 8 grado
Passo Es. irregolare
Quadro del codolo 31,5 mm
Tipo di utensile per alesatura per fori passanti
Elementi di guida disponibili no
Tipo di azionamento Alesatore a mano
Materiale da taglio HSS
Gruppo di truciolabilità K (ghisa); M (acciaio inox); N (metalli non ferrosi); P (acciaio)
Rivestimento senza rivestimento
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 190 mm
Lunghezza utile 188 mm
Lunghezza complessiva 305 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Acciaio integrale
Normativa DIN 206 B
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Collarino colorato Senza
Tipo di prodotto Alesatore cilindrico
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 160150 40
EAN / GTIN 4045197940919
Codice del produttore 160150 40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con spirale sinistra 7 − 8° e imbocco lungo oltre 1/5 della lunghezza del tagliente. Numero pari di denti con passo asimmetrico per foro preciso e privo di rigature di lavorazione. La fase di rettifica cilindrica sul tagliente cilindrico leviga il foro e guida l’alesatore.

Uso:

Per fori passanti (non per fori ciechi). Anche per taglio interrotto.

Nota:

Gli alesatori a mano, completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente, sono ordinabili con n. art. 160200.
Per giramaschi adatti vedi n. art. 148350; 148200; 148410 e prolunghe n. art. 149400.