• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Alesatore a mano H7, ⌀ Nominale DC: 5,5mm

Codice art.: 160150 5,5
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
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Tolleranza: H7
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 206 B
  • Angolo dell’elica: 7-8
  • Utilizzo per tipo di foro: in caso di foro passante

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 5,5 mm
Tolleranza H7
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 206 B
Angolo dell’elica 7-8 grado
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
Lunghezza taglienti Lc 47 mm
Sporgenza totale L1 57 mm
Lunghezza complessiva L 93 mm
Numero taglienti Z 6
Quadro del codolo □ 4,5 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo 160150 5,5
EAN / GTIN 4045197937179
Codice del produttore 160150 5,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con spirale sinistra 7 − 8° e imbocco lungo oltre 1/5 della lunghezza del tagliente. Numero pari di denti con passo asimmetrico per foro preciso e privo di rigature di lavorazione. La fase di rettifica cilindrica sul tagliente cilindrico leviga il foro e guida l’alesatore.

Uso:

Per fori passanti (non per fori ciechi). Anche per taglio interrotto.

Nota:

Gli alesatori a mano, completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente, sono ordinabili con n. art. 160200.
Per giramaschi adatti vedi n. art. 148350; 148200; 148410 e prolunghe n. art. 149400.