• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 0

Codice art.: 148200 0
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
265 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 1814

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 1814
Apertura □ 2 mm - 5 mm
Per maschi a mano DIN 352 M1 − M8
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm
Lunghezza complessiva 125 mm
Tipo di prodotto Giramaschi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 148200 0
EAN / GTIN 4045197923929
Codice del produttore 148200 0
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un’impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.
Per sollecitazioni elevate e applicazioni precise. Tutte le dimensioni con corpo base in acciaio fucinato e ganascia fissa integrata. Livella tonda per applicazione diritta.