{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Nominale DC | 26 mm | |
| Tolleranza | H7 | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| Norma | DIN 206 B | |
| Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
| Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
| Lunghezza taglienti Lc | 115 mm | |
| Sporgenza totale L1 | 140 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 231 mm | |
| Numero taglienti Z | 8 | |
| Quadro del codolo □ | 20 mm | |
| Colore collarino | senza | |
| Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
| Codice articolo | 160150 26 | |
| EAN / GTIN | 4045197937377 | |
| Codice del produttore | 160150 26 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |