{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Lasku-⌀ | 15 mm | |
| Lastuava aine | HSS | |
| Standardi | DIN 375 | |
| Varsi | Morsekartio | |
| ruuvikoolle | M8 | |
| Reiän ⌀ a | 4 mm | |
| Kokonaispituus L | 132 mm | |
| Morsekartio MK | 2 | |
| Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,12 mm/kierr. | |
| Värirengas | ilman | |
| Tuotetyyppi | Tasoupotin |
| Tuotekoodi | 156520 15 | |
| EAN / GTIN | 4045197088017 | |
| Valmistajan numero | 156520 15 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |