Lamatoare fără pini, ⌀ teşitor DC: 15mm

Cod articol.: 156520 15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ teşitor DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Con Morse CM
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 2
Diametru de tăiere, min. 15 mm
Diametru de tăiere, max. 15 mm
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Pentru diametrele orificiilor 4 mm
Vârf de ghidare Cu pin de ghidare fix înlocuibil
Diametru nominal de prindere, partea piesei de prelucrat 4 mm
Denumirea produsului (tip) N
Material tăiș HSS
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală 132 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 375
Procedeu de prelucrare Teșire plană
Inel colorat Fără
Tip produs lamator plan
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 156520 15
EAN / GTIN 4045197088017
Număr producător 156520 15
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
33
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
27
Oţel < 900 N/mm²
P
27
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Lamator cu tăişuri multiple, canale elicoidale cu gaură frontală pentru prinderea diferitelor vârfuri de ghidare. Fixarea pinilor în lamator se realizează cu ajutorul unui şurub.

Aplicaţie:

Datorită vârfurilor de ghidare interschimbabile, un lamator poate fi utilizat pentru mai multe găuri prealabile de dimensiuni diferite.

Notă:

Dimensiunile se referă la şuruburile conform DIN 912, 6912, 7984 şi ISO 1207. Dacă prezintă un pin de ghidare corespunzător, lamatorul poate fi utilizat şi pentru alte mărimi de şuruburi sau pentru teşituri în trepte.
Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.