{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Misura del filetto | M2 | |
Rivestimento | AlTiN | |
Tipo di filettatura | M; M; UN; UN-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Settore passo della filettatura | 0,15 mm - 0,4 mm | |
⌀ Nominale DC | 1,51 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 0,53 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 42 mm | |
Sporgenza totale L1 | 6,2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 58 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Numero denti Z | 4 | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Passo dei taglienti | differente | |
Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 | 0,008 mm | |
Avanzamento fz in CFRP | 0,007 mm | |
Profilo della filettatura | Profilo parziale | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Profondità filettatura | 6 mm | |
Serie | Master TM | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo |
139625 M2
copia |
|
EAN / GTIN |
4067263139928
copia |
|
Codice del produttore |
139625 M2
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |