{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | GARANT Master TM VHM-Einprofil-Gewindefräser 3×D | |
| Diámetro del mango DS | 6 mm | |
| Longitud total L | 58 mm | |
| Longitud de alcance A | 6,2 mm | |
| Longitud vástago LS | 42 mm | |
| Material de corte | MDI | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial en círculo de agujeros | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial en círculo de agujeros | |
| Vorschub pro Zahn fz | 0,008 mm; 0,007 mm | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00600115 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 6 mm | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Aire | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Master TM | |
| Grupo de arranque de virutas | H (materiales duros); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); O (otros); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Diámetro del filo Dc | 1,51 mm | |
| Longitud de filo Lc | 0,53 mm | |
| Tipo de rosca | M | |
| Paso de rosca | 0,4 mm | |
| Diámetro nominal de la rosca | 2 mm | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 4 | |
| División de los cortes | Desigual | |
| Empleo con tipo de perforación | En agujero ciego y pasante | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Número de ranuras de sujeción | 4 | |
| Aplicación interior/exterior | Interior | |
| Perfil total | no | |
| Material de corte, denominación del fabricante | K44UF | |
| Vorschub pro Zahn in | acero < 1400 N/mm2; CFRP | |
| Recubrimiento | AlTiN | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud útil L1 | 6 mm | |
| Longitud funcional | 58 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de roscado (fresado de roscas) (FSC) | |
| Anillo de color | color verde | |
| Tipo de producto | fresa para roscar | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 139625 M2 | |
| EAN / GTIN | 4067263139928 | |
| Número del fabricante | 139625 M2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |