• Gli articoli dei servizi non possono essere ordinati separatamente, ma devono essere aggiunti all’articolo corrispondente.

Rettifica codoli, Modello: HB

Codice art.: 129100 HB
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Rettifica codoli
Norma DIN 6535 HB

Identificazione e classificazione

Codice articolo 129100 HB
copia
EAN / GTIN 2050001113979
copia

Descrizione

Esecuzione:

DIN 6535 HB – Stabilità elevata e trasmissione della forza sicura

Il codolo HB a norma DIN 6535 è caratterizzato da una geometria di base cilindrica con una superficie di serraggio tronca parallela all’asse. Questa superficie di serraggio impedisce una torsione dell’utensile nel mandrino e garantisce un collegamento ad accoppiamento geometrico sicuro. La superficie di serraggio è progettata per la vite di serraggio di un attacco Weldon. Il codolo HB dimostra tutta la sua validità soprattutto nelle lavorazioni ad alta intensità con forze di taglio elevate.

Vantaggi:

  • Elevata forza di serraggio e assenza di torsione dell’utensile nel supporto
  • Ideale per applicazioni di fresatura, uso limitato per applicazioni di foratura
  • Compatibile con i mandrini Weldon per ottenere una trasmissione della forza affidabile
  • Trasmissione della coppia elevata

Raccomandazioni:

Il codolo HB è particolarmente adatto alle applicazioni che richiedono un serraggio fisso dell’utensile, come la sgrossatura o la lavorazione di materiali duri. Per garantire prestazioni ottimali, gli utensili con codolo HB dovrebbero essere utilizzati in mandrini Weldon o a pinza idonei.

Nota:

Esecuzioni HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
HB: indicare anche il n. art. 129100HB.
HE: indicare anche il n. art. 129100HE.
Non adatto a mandrini portautensili a calettare o a mandrini idraulici.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript