• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Fresa a filettare a interpolazione GARANT Master TM 2,5×D, AlCrN, M: M3

Codice art.: 139526 M3
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
124 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 13
Tipo di filettatura M
Passo della filettatura 0,5 mm
Diametro tagliente Dc 2,33 mm
Diametro codolo DS 6 mm
Lunghezza complessiva L 58 mm
Lunghezza utile L1 8 mm
Lunghezza tagliente Lc 1 mm
Sporgenza A 22 mm
Diametro posizione libera D1 1,65 mm
Angolo di filetto 60 grado
Utilizzo per tipo di foro Fino a 2,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Rivestimento AlCrN
Materiale da taglio VHM
Passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00600115
Modulo di attacco Standard
Classe di tolleranza attacco h6
Dimensione attacco 0060
Lunghezza codolo LS 36 mm
Esecuzione del codolo HA
Lubrorefrigerante sì
Serie Master TM
Denominazione originale prodotto GARANT Master TM Bohrzirkulargewindefräser
Gruppo di truciolabilità, specifico per il produttore HC-P10
Lunghezza della testina L3 1 mm
Lunghezza della spalla 8 mm
Passo per pollice 50,8
Diametro nominale filettatura 3 mm
Diametro nominale filettatura 0,118 pollici
Diametro nominale filettatura rottura 3/25,4
Diametro filettatura min. 3 mm
Diametro filettatura max. 4 mm
Qualità di bilanciamento 6,3/10000
Angolo di riavvolgimento 7 grado
Angolo di spoglia laterale 4 grado
Angolo di transizione α 0 grado
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 4
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 10 grado
Elica dinamica 10 mm
Passo dei taglienti Es. irregolare
Numero di scanalature per i trucioli 4
Applicazione interna/esterna Interno/a
Profilo completo si
Gruppo di applicazioni utensile N
Materiali da taglio, codice produttore K55SF
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza funzionale 58 mm
Numero di giri max. 30.000 min-1
Peso 21 g
Direzione di taglio Tagliente sinistro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Tipi di lavorazione Fresatura a filettare (FSB)
Collarino colorato verde
Tipo di prodotto Fresa a filettare
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139526 M3
EAN / GTIN 4069515006927
Codice del produttore 139526 M3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
220
Alluminio (a truciolo corto)
N
220
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
140
Acciaio < 750 N/mm²
P
130
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
80
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
a umido max.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Utensile per la realizzazione combinata di fori, smussi e filettature in un’unica operazione. La speciale geometria dei taglienti frontali con passo irregolare consente una fresatura circolare di filetti sicura su una vastissima gamma di materiali. Le scanalature di raffreddamento laterali sul codolo forniscono un’eccellente adduzione del lubrorefrigerante senza indebolire il nocciolo dell’utensile, offrendo così la massima sicurezza dei processi anche in condizioni di instabilità. Tutti gli utensili sono a taglio sinistro e adatti per filettatura destra e sinistra.
  • Netta riduzione delle vibrazioni grazie alla divisione irregolare.
  • Nuovo rivestimento per una resistenza all’usura ottimale
  • Scanalature di raffreddamento sul codolo per un’adduzione mirata del lubrorefrigerante.
  • Profilo della filettatura corretto contro possibili distorsioni

Nota:

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB: con n. art. 139526 + 129100 HB.
Ordinare le forme HE: con n. art. 139526 + 129100 HE.