Punta ad alte prestazioni in HMI HOLEX Pro Inox, codolo cilindrico DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 11mm

Codice art.: 122685 11
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
⌀ DC m7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: DIN 6537 L
  • Esecuzione: 6×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: m7
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Pro INOX
⌀ Nominale DC 11 mm
Rivestimento AlTiN
Materiale da taglio VHM
Norma DIN 6537 L
Esecuzione 6×D
Tolleranza ⌀ nominale m7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 54,5 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 71 mm
Lunghezza complessiva L 118 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,13 mm/gir.
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Punte elicoidali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 122685 11
copia
EAN / GTIN 4067263005834
copia
Codice del produttore 122685 11
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
140
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
120
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
120
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
110
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
90
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
80
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
55
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
45
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
35
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Foratura efficiente particolarmente indicata per l’impiego su acciai inossidabili e resistenti agli acidi.
Taglienti principali diritti con design ottimizzato per un miglior comportamento di rottura del truciolo. Vani per trucioli di maggiori dimensioni per un’eccellente evacuazione dei trucioli. Elevata resistenza all’usura grazie al substrato in metallo duro di ultima generazione e al rivestimento resistente alle alte temperature.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB: con n. art. 122686.
Ordinare le forme HE: con n. art. 122687.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Pro INOX" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti