• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wysokowydajne wiertła z VHM - HOLEX Pro INOX, chwyt walcowy DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 11mm

Nr art.: 122685 11
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
288 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
VHM
Norma
DIN 6537 L
Powłoka
AlTiN
Min. średnica skrawania Dc min.
11 mm
Klasa tolerancji wg ISO
m7
Długość całkowita L
118 mm
Długość rowków mocujących Lc
71 mm
Średnica trzonka DS
12 mm
Kątownik, 1. stopień
140 stopni
Min. kąt linii śrubowej
27,89 stopni
Chłodzenie wewnętrzne
tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z
2
Zawartość
część pojedyncza
Posuw f
0,13 mm/obr.
Minimalnie na mokro
nadaje się warunkowo
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01200115
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
12 mm
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
45 mm
Wykonanie chwytu
HA
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
Pro Inox
Oznaczenie producenta
HOLEX Pro Inox VHM Hochleistungsbohrer
Możliwość konfiguracji
nie
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza
2 mm
Kierunek skrętu
prawe
Skok spiralny
65,3 mm
Grupa skrawania
M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
m7
Długość użytkowa L1
54,5 mm
Długość funkcjonalna
95,5 mm
Maks. prędkość obrotowa
2 300 min-1
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy
niebieski
Rodzaj produktu
Wiertło
Wersja (xD)
6×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia
54,5 mm
Posuw w
INOX < 900 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122685 11
EAN / GTIN 4067263005834
Numer producenta 122685 11
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
120
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
90
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
55
Stal INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wydajna obróbka otworów szczególnie do pracy w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych.
Proste ostrza główne o zoptymalizowanym kształcie krawędzi skrawającej zapewniają lepsze łamanie wiórów. Powiększone komory wiórów zapewniają doskonałe odprowadzanie wiórów. Zwiększona odporność na zużycie dzięki udoskonalonemu substratowi z węglika spiekanego i powłoce odpornej na wysoką temperaturę.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 122686.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 122687.