• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Punta ad alte prestazioni in HMI HOLEX Pro Inox, codolo cilindrico DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 4mm

Codice art.: 122685 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
410 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m7 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante Sì, con 25 bar
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
Serie Pro Inox
Denominazione originale prodotto HOLEX Pro Inox VHM Hochleistungsbohrer
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00600115
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0060 mm
Tipo di attacco Attacco
Diametro codolo 6 mm
Lunghezza codolo 36 mm
Diametro attacco, dimensione inferiore -8 mm
Esecuzione del codolo HA
Diametro tagliente, min. 4 mm
Diametro tagliente, max. 4 mm
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza ISO m7
Lunghezza scanalatura per trucioli 36 mm
Distanza dai bordi alla punta dei taglienti 0,73 mm
Numero taglienti 2
Direzione delle spire destra
Angolo di spirale, min. 29,23 grado
Passo spirale 22,46 mm
Angolo, 1° livello 140 grado
Forma di affilatura C
Materiale da taglio VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità VHM
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox)
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Rivestimento AlTiN
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 38 mm
Lunghezza utile 30 mm
Lunghezza complessiva 74 mm
Lunghezza funzionale 56 mm
Numero di giri max. 6.400 min-1
Peso 17,08 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa DIN 6537 L
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Collarino colorato blu
Tipo di prodotto Punte a inserti
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 122685 4
EAN / GTIN 4067263005254
Codice del produttore 122685 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
140
Alluminio > 10% Si
N
120
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
90
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Foratura efficiente particolarmente indicata per l’impiego su acciai inossidabili e resistenti agli acidi.
Taglienti principali diritti con design ottimizzato per un miglior comportamento di rottura del truciolo. Vani per trucioli di maggiori dimensioni per un’eccellente evacuazione dei trucioli. Elevata resistenza all’usura grazie al substrato in metallo duro di ultima generazione e al rivestimento resistente alle alte temperature.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB: con n. art. 122686.
Ordinare le forme HE: con n. art. 122687.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Pro Inox" Visualizza tutto