{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ Nominale DC | 5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 18,5 mm | |
Codolo | Codolo cilindrico con h6 | |
Utilizzo foro | per aramide | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 26 mm | |
Lunghezza complessiva L | 62 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in AFK | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo |
121230 5
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197472007
copia |
|
Codice del produttore |
121230 5
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |