Punta in HMI aramide, non rivestito, ⌀ DC h6: 10mm

Codice art.: 121230 10
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h6 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Esecuzione: 4×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 10 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Esecuzione 4×D
Tolleranza ⌀ nominale h6
Numero taglienti Z 2
Profondità di foratura massima consigliata L2 33 mm
Codolo Codolo cilindrico con h6
Utilizzo foro per aramide
Passaggio interno per LR no
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 48 mm
Lunghezza complessiva L 89 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Tolleranza codolo h6
Avanzamento f in AFK 0,1 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 121230 10
copia
EAN / GTIN 4045197472076
copia
Codice del produttore 121230 10
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

PE-HD
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
140
PA 66
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
130
PEEK
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
120
PF 31
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
100
AFK aramide
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
110
Honeycomb sandwich
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
120
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Geometria speciale per forare in sicurezza le materie plastiche in aramide (poliaramide) e le fibre aramidiche, nonché le materie termoplastiche e materie plastiche termoindurenti.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello