• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu din carbură pentru aramid, neacoperită, ⌀ DC h6: 5mm

Cod articol.: 121230 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h6 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard Werksnorm
Strat de acoperire neacoperită
Diametru de tăiere, min. Dc min. 5 mm
Clasa de toleranță ISO h6
Lungimea totală L 62 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 26 mm
Diametrul cozii DS 5 mm
Unghi, prima etapă 90 grad
Unghiu spirală min. 30 grad
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Bohrer Aramid
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00500105
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0050 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,96 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h6
Lungime activă A 34 mm
Lungime utilă L1 21 mm
Greutate 15 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 4×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 18,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 121230 5
EAN / GTIN 4045197472007
Număr producător 121230 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
AFK Aramid
N
110
Honeycomb Sandwich
N
120
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială pentru găurirea în condiţii de siguranţă a materialelor sintetice din aramid (poliaramidelor), fibrelor de aramid, precum şi a maselor de termoplast şi duroplast.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.