• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Foret carbure mono., aramide, non revêtu, ⌀ DC h6: 5mm

Réf.: 121230 5
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
87 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h6 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Norme Werksnorm
Revêtement sans revêtement
Diamètre des dents, min. Dc min. 5 mm
Classe de tolérance ISO h6
Longueur totale L 62 mm
Longueur des goujures Lc 26 mm
Diamètre de queue DS 5 mm
Angle d’hélice, min. 30 degrés
Arrosage interne non
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire pièce unique
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Avance f 0,05 mm/tr
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00500105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 5 mm
Usinage à sec adaptée
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Dimensions de l’attachement 5
Type de queue HA
Air adaptée
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Bohrer Aramid
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Sens de l’hélice droite
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Classe de tolérance h6
Longueur utile L1 21 mm
Poids 15 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur sans
Type de produit foret
Exécution (×D) 4×D
Profondeur de perçage maximale recommandée 18,5 mm
Avance en AFK

Identification et classification

Référence article 121230 5
EAN / GTIN 4045197472007
Réf. fabricant 121230 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PRA Aramide
N
110
Honeycomb Sandwich
N
120
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Géométrie spéciale pour un perçage sûr dans les plastiques aramides (polyaramides) et les fibres d’aramide, telles que les thermoplastiques et résines thermodurcissables.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.