• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Supporto per tubo flessibile, alluminio non verniciato, grande

Codice art.: 113985
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tonalità cromatica, grigio Alluminio grigiastro
Serie -
Denominazione originale prodotto Schlauchhalter, Aluminium unlackiert, groß
Colore grigio
Materiale corpo Alluminio (Al)
Larghezza alloggiamento 151 mm
Profondità alloggiamento 157 mm
Altezza alloggiamento 137 mm
Tipo di prodotto Avvolgitubi
Diametro interno del tubo flessibile 13 mm
Lunghezza utile del tubo flessibile 47.500 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 113985
EAN / GTIN 4047322246774
Codice del produttore 113985
Numero-L L00970 2085
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Supporto per tubi flessibili, alluminio non verniciato, grande, capacità massima di tubi flessibili con Ø 13, 45 - 50. Per un facile montaggio a parete con schema di fori variabile (7 fori). Adatto per il fissaggio di tubi flessibili, cavi e funi. Versione non verniciata. I fori ribassati garantiscono una superficie liscia nella zona di fissaggio.

Proprietà:

  • A: 348,0 mm
  • B: 151,0 mm
  • C: 157,0 mm
  • D: 137,0 mm
  • Dimensione: grande campo di misura
  • Materiale: Alluminio, non verniciato
  • max. Quantità di tubo flessibile: con Ø 13, 45 - 50 m