Tubo flessibile per autogeno, ossigeno, EPDM/SBR, diametro tubo 13, 3x6, 3, 50 m

Codice art.: 205658
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Herstellerbezeichnung Autogenschlauch für Sauerstoff
Verpackung lose
Richtlinie / Kennzeichnung keine
Farbe blau
Produktart Schlauch
Schlauchform gerade
Material Schlauch Gewebe
Stärke Material 3 mm
Durchmesser außen Schlauch 13,3 mm
Durchmesser innen Schlauch 6,3 mm
Länge gesamt 50 m
Temperatureinsatz min. -20 °C
Temperatureinsatz max. 60 °C
Betriebsdruck max. 20 bar
Anschluss keinen
geeignet für Flüssigkeiten

Identificazione e classificazione

Codice articolo 205658
EAN / GTIN 4047322714884
Codice del produttore 205658
Numero-L L00970 140553
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo flessibile autogeno per ossigeno, EPDM/SBR, blu, intervallo di temperatura da -20 °C a 60 °C, diametro del tubo 13, 3x6, 3, PN max. 20 bar, rotolo da 50 m. Esecuzione collaudata e flessibile secondo DIN EN ISO 3821:2010 con rivestimento resistente all’abrasione.

Proprietà:

  • Colore: blu
  • Anima: EPDM/SBR, nero, liscio
  • Tipo di gas: Ossigeno
  • Depositi: Tessuto intrecciato o spiralizzato
  • copertura esterna: EPDM/SBR rigato
  • Lunghezza rotolo: 50 m
  • Raggio di curvatura min.: 80 mm
  • Ø tubo flessibile esterno: 13,3 mm
  • Ø interno tubo: 6,3 mm
  • Pressione di esercizio max.: 20 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C