{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri aluminiu | |
| Serie | - | |
| Denumirea producătorului | Schlauchhalter, Aluminium unlackiert, groß | |
| Culoarea | gri | |
| Materialul carcasei | Aluminiu (Al) | |
| Lăţime carcasă | 151 mm | |
| Adâncime carcasă | 157 mm | |
| Înălţime carcasă | 137 mm | |
| Tip produs | Suport tip rolă pentru furtun | |
| Diametru interior furtun | 13 mm | |
| Lungimea utilă a furtunului | 47.500 mm |
| Cod articol | 113985 | |
| EAN / GTIN | 4047322246774 | |
| Număr producător | 113985 | |
| L-Număr | L00970 2085 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |